Baumer - IFRM 05N35A1/L - 10144590

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 1 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - NPN
matériau du boîtier/corps - autre
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Position Sensors (PO)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00149000215
Réf. Fournisseur
10144590
Marque
Baumer
distance de commutation:
1 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
NPN
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
12 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V


