Baumer - IFRM 05P15A3/S35L - 10144435


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 1 mm
finition de la sortie de commutation - PNP
matériau du boîtier/corps - métal
type de tension - DC
hauteur du capteur - 36 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Position Sensors (PO)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00149000230
Réf. Fournisseur
10144435
Réf. Commerciale
Baumer
distance de commutation:
1 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
hauteur du capteur:
36 mm
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V