Baumer - IFRM 05P35A3/S35L - 10144436

BAUMER
CopieCopie
Baumer - IFRM 05P35A3/S35L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 1 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • type de tension - DC

  • hauteur du capteur - 36 mm

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00149000239

Réf. Fournisseur

10144436

Marque

Baumer

distance de commutation:

1 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

type de tension:

DC

hauteur du capteur:

36 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

tension d’alimentation:

10...30 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

IFRM 05P35A3/S35L