Baumer - IFRM 06P17A1/S35L - 10138764

BAUMER
CopieCopie
Baumer - IFRM 06P17A1/S35L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 2 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • type de tension - DC

  • largeur du capteur - 6.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00149000285

Réf. Fournisseur

10138764

Réf. Commerciale

Baumer

distance de commutation:

2 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

largeur du capteur:

6.5 mm

hauteur du capteur:

46 mm

type de construction du boîtier:

cylindre poli

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

IFRM 06P17A1/S35L