Baumer - IFRM 08P17A1/S35L - 10138749


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 2 mm
finition de la sortie de commutation - PNP
type de tension - DC
largeur du capteur - 8 mm
hauteur du capteur - 46 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Position Sensors (PO)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00149000360
Réf. Fournisseur
10138749
Marque
Baumer
distance de commutation:
2 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP
type de tension:
DC
largeur du capteur:
8 mm
hauteur du capteur:
46 mm
longueur du capteur:
8 mm
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
10...30 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V