Baumer - IFRM 08P37A1/S35L - 10141536

BAUMER
CopieCopie
Baumer - IFRM 08P37A1/S35L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 2 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00149000382

Réf. Fournisseur

10141536

Marque

Baumer

distance de commutation:

2 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

hauteur du capteur:

46 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

IFRM 08P37A1/S35L