Baumer - IFRM 12P1703/S14L - 10228612

BAUMER
CopieCopie
Baumer - IFRM 12P1703/S14L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 4 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00149000433

Réf. Fournisseur

10228612

Marque

Baumer

distance de commutation:

4 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

hauteur du capteur:

40.4 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

IFRM 12P1703/S14L