Baumer - IFRP 12P1501/S14 - 10119595

BAUMER
CopieCopie
Baumer - IFRP 12P1501/S14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 2 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00149000513

Réf. Fournisseur

10119595

Réf. Commerciale

Baumer

distance de commutation:

2 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

chromé

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

250 mA

tension d’alimentation:

10...30 V

IFRP 12P1501/S14