Baumer - ISI34.013AA01 - 10147603

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - numérique
mode de pose - montage frontal
plage de comptage - 1e+007 h
tension d'entrée - 260...260 V
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connectivity & Control (CC)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00149050016
Réf. Fournisseur
10147603
Marque
Baumer
modèle:
numérique
mode de pose:
montage frontal
plage de comptage:
1e+007 h
tension d'entrée:
260...260 V
type de tension:
AC/DC
fonction réinitialisation:
contact à poussoir de réinitialisation/entrée
indicateur de fonctionnement:
Non
nombre de chiffres:
7
fréquence de tension d'entrée:
50...50 Hz
type d’entraînement:
quartz
largeur:
48 mm
hauteur:
24 mm
profondeur d'encastrement:
47.7 mm
indice de protection (IP):
IP65


