Baumer - M 300.010A06D - 10134348


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage en saillie
nombre de chiffres - 6
type de tension - autre
adapté à un montage sur rail - Non
largeur - 69 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connectivity & Control (CC)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00149054328
Réf. Fournisseur
10134348
Réf. Commerciale
Baumer
modèle:
montage en saillie
nombre de chiffres:
6
type de tension:
autre
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
69 mm
hauteur:
48 mm
système de mesure:
analogique
avec fonction de réinitialisation:
Oui