Baumer - M 400.010A03D - 11033042

BAUMER
CopieCopie
Baumer - M 400.010A03D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - montage en saillie

  • nombre de chiffres - 7

  • type de tension - autre

  • adapté à un montage sur rail - Non

  • largeur - 106 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connectivity & Control (CC)

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

00149054331

Réf. Fournisseur

11033042

Réf. Commerciale

Baumer

modèle:

montage en saillie

nombre de chiffres:

7

type de tension:

autre

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

106 mm

hauteur:

64 mm

système de mesure:

analogique

avec fonction de réinitialisation:

Oui

M 400.010A03D