Baumer - OHDK 10P5101/S35A - 10132112

BAUMER
CopieCopie
Baumer - OHDK 10P5101/S35A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • distance de détection max. - 130 mm

  • réflecteur inclus dans la zone de la livraison - Non

  • largeur du capteur - 10 mm

  • hauteur du capteur - 33.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00149132112

Réf. Fournisseur

10132112

Réf. Commerciale

Baumer

courant de sortie max.:

100 mA

distance de détection max.:

130 mm

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

largeur du capteur:

10 mm

hauteur du capteur:

33.5 mm

longueur du capteur:

16.3 mm

OHDK 10P5101/S35A