Baumer - T 120.010A - 10126489


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de chiffres - 4
adapté à un montage sur rail - Non
largeur - 47 mm
hauteur - 47 mm
système de mesure - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connectivity & Control (CC)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00149054924
Réf. Fournisseur
10126489
Réf. Commerciale
Baumer
nombre de chiffres:
4
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
47 mm
hauteur:
47 mm
système de mesure:
autre
avec fonction de réinitialisation:
Oui
T 120.010A