Baumer - T 123.010A - 10126553

BAUMER
CopieCopie
Baumer - T 123.010A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - montage en saillie

  • nombre de chiffres - 4

  • adapté à un montage sur rail - Non

  • largeur - 47 mm

  • hauteur - 47 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connectivity & Control (CC)

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00149054925

Réf. Fournisseur

10126553

Marque

Baumer

modèle:

montage en saillie

nombre de chiffres:

4

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

47 mm

hauteur:

47 mm

système de mesure:

analogique

avec fonction de réinitialisation:

Oui

T 123.010A