Baumer - UZDK 30P6112/S14 - 10126626

BAUMER
CopieCopie
Baumer - UZDK 30P6112/S14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • largeur du capteur - 30 mm

  • hauteur du capteur - 67 mm

  • longueur du capteur - 31 mm

  • courant de sortie max. - 200 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00149126626

Réf. Fournisseur

10126626

Réf. Commerciale

Baumer

finition de la sortie de commutation:

PNP

largeur du capteur:

30 mm

hauteur du capteur:

67 mm

longueur du capteur:

31 mm

courant de sortie max.:

200 mA

tension d’alimentation:

12...30 V

matériau du boîtier/corps:

plastique

UZDK 30P6112/S14