Be-Led - ALIM-CV24V-100W-IP20-BOKE-ON/OFF - BL000132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 185 mm
largeur - 63.5 mm
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ALIMENTATION
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701661902036
Réf. Sonepar
08138190203
Réf. Fournisseur
BL000132
Réf. Commerciale
Be-Led
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
185 mm
largeur:
63.5 mm
classe de protection:
II
Alimentation BOKE pour piloter les bandeaux led en 24V.