Be-Led - ALIM-CV24V-30W-IP20-OSRAM-ON/OFF - BL09302404

CopieCopie
Be-Led - ALIM-CV24V-30W-IP20-OSRAM-ON/OFF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 40 mm

  • largeur - 145 mm

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760302552146

Réf. Sonepar

08138255214

Réf. Fournisseur

BL09302404

Réf. Commerciale

Be-Led

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

40 mm

largeur:

145 mm

classe de protection:

II

Alimentation tension constante, marque Osram, pour bandeaux led 24VDC.