Be-Led - ANDROMEDE ENCASTRE 0,5W-316-3000K-12V - TR16056705

CopieCopie
Be-Led - ANDROMEDE ENCASTRE 0,5W-316-3000K-12V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP65

  • flux lumineux utile - 7 lm

  • puissance du système - 0.5 W

  • couleur du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ENCASTRE SOL ET BALISAGE LED

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3760302551316

Réf. Sonepar

08138255131

Réf. Fournisseur

TR16056705

Réf. Commerciale

Be-Led

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

flux lumineux utile:

7 lm

puissance du système:

0.5 W

couleur du boîtier/corps:

autre

orientable:

Non

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

27.5 mm

Encastré de sol rond en inox 316L. Existe en versions 3000 K, 4000K