Be-Led - ANDROMEDE RALLONGE PRODUIT ET ALIM 4000K-3000K - TR16000005

CopieCopie
Be-Led - ANDROMEDE RALLONGE PRODUIT ET ALIM 4000K-3000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 48 mm

  • largeur - 55 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ENCASTRE SOL ET BALISAGE LED

Voir tous les produits de cette série

EAN

3760133354056

Réf. Sonepar

08138335405

Réf. Fournisseur

TR16000005

Réf. Commerciale

Be-Led

longueur:

48 mm

largeur:

55 mm

Rallonge 1.50m pour Andromède entre l alimentation et le produit 3000 ou 4000K