Be-Led - APPLIQUE LED SALLE DE BAIN 6W-IP44-4000K-CHROME - PL05064401

CopieCopie
Be-Led - APPLIQUE LED SALLE DE BAIN  6W-IP44-4000K-CHROME

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 500 lm

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

REGLETTE SALLE DE BAIN LED

Voir tous les produits de cette série

EAN

3760133354629

Réf. Sonepar

08138335462

Réf. Fournisseur

PL05064401

Réf. Commerciale

Be-Led

flux lumineux utile:

500 lm

puissance du système:

6 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

300 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

chrome

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

II

largeur:

112 mm

hauteur/profondeur:

44 mm

Réglette salle de bain pouvant se monter de trois façons : sur meuble, sur miroir ou en montage mural. Idéal pour les meubles de salle de bain, ce produit économique répond parfaitement aux collectivités résidentielles