Be-Led - ARDEC H 600-12W-2CCT-IP44-CHROME - BL000004

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 850 lm

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302556649

Réf. Sonepar

08138255664

Réf. Fournisseur

BL000004

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

850 lm

puissance du système:

12 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

600 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

chrome

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

II

largeur:

72 mm

hauteur/profondeur:

50 mm

Applique salle de bain pour miroir, finition chrome ou noire. Design simple avec une touche art déco !