Be-Led - ARDEC V-3W-2CCT-IP44-LAITON - BL000014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 100 lm
puissance du système - 3 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 84 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760302556366
Réf. Sonepar
08138255636
Réf. Fournisseur
BL000014
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
100 lm
puissance du système:
3 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
84 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
autre
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
II
largeur:
50 mm
hauteur/profondeur:
180 mm



