Be-Led - ARDEC V-3W-2CCT-IP44-NOIR - BL000013

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 100 lm

  • puissance du système - 3 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 84 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760302556748

Réf. Sonepar

08138255674

Réf. Fournisseur

BL000013

Réf. Commerciale

Be-Led

flux lumineux utile:

100 lm

puissance du système:

3 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

84 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

II

largeur:

50 mm

hauteur/profondeur:

180 mm

Applique murale salle de bain couloir décorative. De style moderne avec une touche d'art décoratif. 2 CCT, IP44 et classe II.