Be-Led - AZARO-12W-2CCT-IP44-250mm-CHROME - BL000025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 400 lm
puissance du système - 12 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302555970
Réf. Sonepar
08138255597
Réf. Fournisseur
BL000025
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
400 lm
puissance du système:
12 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
chrome
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
181 mm



