Be-Led - AZARO-12W-2CCT-IP44-300mm-CHROME - BL000024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 350 lm
puissance du système - 12 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760302556939
Réf. Sonepar
08138255693
Réf. Fournisseur
BL000024
Réf. Commerciale
Be-Led
flux lumineux utile:
350 lm
puissance du système:
12 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
chrome
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
94 mm