Be-Led - BARI DOWN SAILLIE 15/20/25W-3CCT-IP54-BLANC - PL12155401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2300 lm
puissance du système - 25 W
température de couleur - 4000...5700 K
indice de protection (IP) - IP54
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PLAFONNIER LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3760302551576
Réf. Sonepar
08138255157
Réf. Fournisseur
PL12155401
Réf. Commerciale
Be-Led
flux lumineux utile:
2300 lm
puissance du système:
25 W
température de couleur:
4000...5700 K
indice de protection (IP):
IP54
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
I
source lumineuse fournie:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
hauteur/profondeur:
129 mm