Be-Led - BARI DOWN SAILLIE 18W DALI 4000K BLANC - BL12152100

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2130 lm

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302555987

Réf. Sonepar

08138255598

Réf. Fournisseur

BL12152100

Réf. Commerciale

Be-Led

flux lumineux utile:

2130 lm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

I

tension nominale (Un):

230...230 V

taux de distorsion harmonique (THD):

25

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

hauteur/profondeur:

110 mm

Luminaire IP65 en saillie en aluminium, 4000K 17W. Idéal sur tous les plafonds en dur (auvents extérieurs, dalle béton intérieure etc..).