Be-Led - BARI DOWN SAILLIE 8.5W 3000K BLANC - BL12152101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1000 lm
puissance du système - 8.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PLAFONNIER LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3760302556335
Réf. Sonepar
08138255633
Réf. Fournisseur
BL12152101
Réf. Commerciale
Be-Led
flux lumineux utile:
1000 lm
puissance du système:
8.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
I
tension nominale (Un):
230...230 V
taux de distorsion harmonique (THD):
25
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
hauteur/profondeur:
129 mm