Be-Led - BARI DOWN SAILLIE 8.5W 4000K BLANC - BL12152097

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1020 lm

  • puissance du système - 8.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302556588

Réf. Sonepar

08138255658

Réf. Fournisseur

BL12152097

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

1020 lm

puissance du système:

8.5 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP54

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

I

tension nominale (Un):

230...230 V

taux de distorsion harmonique (THD):

25

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

hauteur/profondeur:

129 mm

Luminaire IP54 en saillie en aluminium, 4000K 8.5W. Idéal sur tous les plafonds en dur (auvents extérieurs, dalle béton intérieure etc..).