Be-Led - BATTEN DETECTEUR 120-IR-36W-4000K-IP65 - BL11366513

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3800 lm
puissance du système - 36 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 1230 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3760302557349
Réf. Sonepar
08138255734
Réf. Fournisseur
BL11366513
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
3800 lm
puissance du système:
36 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
1230 mm
largeur:
53 mm
tension nominale (Un):
230...230 V
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
autre
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
35 mm



