Be-Led - BIRDY ENC ROND-8W-DIM TRIAC-3000K-IP40/IP54F-NOIR - PL01082003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 550 lm
puissance du système - 8 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP40
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760302554225
Réf. Sonepar
08138255422
Réf. Fournisseur
PL01082003
Réf. Commerciale
Be-Led
flux lumineux utile:
550 lm
puissance du système:
8 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP40
classe de protection:
III
couleur du boîtier/corps:
noir
hauteur/profondeur d'encastrement:
72 mm
source lumineuse fournie:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
hauteur/profondeur:
79 mm