Be-Led - BLACKLINE NEONFLEX-TOPVIEW-24V-8W/M-3000K-IP67-5M - BL000237

CopieCopie
Be-Led - BLACKLINE NEONFLEX-TOPVIEW-24V-8W/M-3000K-IP67-5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • largeur - 10 mm

  • classe de protection - III

  • puissance du système - 8 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701661901046

Réf. Sonepar

08138190104

Réf. Fournisseur

BL000237

Réf. Commerciale

Be-Led

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP67

largeur:

10 mm

classe de protection:

III

puissance du système:

8 W

hauteur/profondeur:

10 mm

Neonflex LED noir, idéal pour une intégration élégante et discrète dans le bois. Il peut être installé dans un sauna grâce à sa résistance allant jusqu?à 125°C.