Be-Led - BOARD ASY UGR19-1200x300-36W-4000K - BL04362008

CopieCopie
Be-Led - BOARD ASY UGR19-1200x300-36W-4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4900 lm

  • puissance du système - 36 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760302553129

Réf. Sonepar

08138255312

Réf. Fournisseur

BL04362008

Réf. Commerciale

Be-Led

flux lumineux utile:

4900 lm

puissance du système:

36 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

III

largeur:

295 mm

hauteur/profondeur:

22 mm

longueur:

1195 mm

Encastré asymétrique qui permet d'orienter le flux vers un mur ou un tableau. Idéal pour les classes, centres de formations etc...