Be-Led - BORNE 21W-IP65-3000K - BL17246501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 820 lm
puissance du système - 21 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3760302552610
Réf. Sonepar
08138255261
Réf. Fournisseur
BL17246501
Réf. Commerciale
Be-Led
flux lumineux utile:
820 lm
puissance du système:
21 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
2726.8...2726.8 °C
hauteur/profondeur:
995 mm
diamètre:
160 mm