Be-Led - CANDLE-G9-IP44-CHROME - BL000009

CopieCopie
Be-Led - CANDLE-G9-IP44-CHROME

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 70 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - chrome

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3760302555789

Réf. Sonepar

08138255578

Réf. Fournisseur

BL000009

Réf. Commerciale

Be-Led

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

70 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

chrome

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

II

largeur:

50 mm

hauteur/profondeur:

160 mm

Applique murale pour source G9 non incluse. Gamme économique avec une finition soignée du plus bel effet ! Produit salle de bain classe II