Be-Led - CANDLE-G9-IP44-NOIR - BL000010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 70 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
source lumineuse fournie - Non
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760302555604
Réf. Sonepar
08138255560
Réf. Fournisseur
BL000010
Réf. Commerciale
Be-Led
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
70 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
source lumineuse fournie:
Non
couleur du boîtier/corps:
noir
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
II
largeur:
50 mm
hauteur/profondeur:
160 mm