Be-Led - CIRCULAR DIAM1200-72W-3CCT-DALI-BLANC - BL06602003

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 7800 lm

  • puissance du système - 72 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK04

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302557752

Réf. Sonepar

08138255775

Réf. Fournisseur

BL06602003

Réf. Commerciale

Be-Led

flux lumineux utile:

7800 lm

puissance du système:

72 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

35 mm

hauteur/profondeur:

35 mm

Cercle lumineux en led, profilé en aluminium. En suspension ou en plafonnier. Alimentation en Dali et Push Dim.