Be-Led - CIRCULAR DIAM600-40W-3CCT-DALI-NOIR - BL06602004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3100 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK04
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302557080
Réf. Sonepar
08138255708
Réf. Fournisseur
BL06602004
Réf. Commerciale
Be-Led
flux lumineux utile:
3100 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
III
largeur:
35 mm
hauteur/profondeur:
35 mm