Be-Led - COME TECH-DOWN-20W-3CCT-5PUI-IP66-ANTHRACITE - BL000179

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2400 lm
puissance du système - 20 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701661901626
Réf. Sonepar
08138190162
Réf. Fournisseur
BL000179
Réf. Commerciale
Be-Led
flux lumineux utile:
2400 lm
puissance du système:
20 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
150 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
autre
classe de protection:
I
largeur:
120 mm
hauteur/profondeur:
190 mm