Be-Led - CUBE APPLIQUE-E27-IP65-NOIR - BL000196

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 140 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
source lumineuse fournie - Non
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701661901459
Réf. Sonepar
08138190145
Réf. Fournisseur
BL000196
Réf. Commerciale
Be-Led
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
140 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
source lumineuse fournie:
Non
couleur du boîtier/corps:
noir
classe de protection:
II
largeur:
170 mm
hauteur/profondeur:
170 mm