Be-Led - CURVE SHOP-36W-48W-60W-3CCT-IP44 - BL000177

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 8700 lm
puissance du système - 60 W
température de couleur - 4000...5000 K
couleur du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701661901640
Réf. Sonepar
08138190164
Réf. Fournisseur
BL000177
Réf. Commerciale
Be-Led
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
8700 lm
puissance du système:
60 W
température de couleur:
4000...5000 K
couleur du boîtier/corps:
autre
diamètre:
278 mm
longueur:
278 mm
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
classe de protection:
I
largeur:
278 mm
hauteur/profondeur:
398 mm