Be-Led - CYLINDER 1200-D70-36W-2CCT-IP65-IK10-OPAL-TRAVERSANT-DALI-INOX 316 - BL000113

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5700 lm

  • puissance du système - 36 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 1200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760302555017

Réf. Sonepar

08138255501

Réf. Fournisseur

BL000113

Réf. Commerciale

Be-Led

flux lumineux utile:

5700 lm

puissance du système:

36 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

1200 mm

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

autre

classe de protection:

I

diamètre:

70 mm

Luminaire Suspension LED tubulaire étanche IP65 en polycarbonate et acier inox 316. En suspension ou en saillie. Luminaire démontable, 2CCT et multi puissance.