Be-Led - CYLINDER 1200-D70-36W-2CCT-IP65-IK10-TRANSPARENT-TRAVERSANT - BL000111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5450 lm
puissance du système - 36 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 1135 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3760302555109
Réf. Sonepar
08138255510
Réf. Fournisseur
BL000111
Réf. Commerciale
Be-Led
flux lumineux utile:
5450 lm
puissance du système:
36 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
1135 mm
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
autre
classe de protection:
I
diamètre:
70 mm