Be-Led - CYLINDER 1200-DIAM 45-36W-IP65-IK10-4000K-TRANSPARENT - TR11366503

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3640 lm
puissance du système - 36 W
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 1210 mm
largeur - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3760302551781
Réf. Sonepar
08138255178
Réf. Fournisseur
TR11366503
Réf. Commerciale
Be-Led
flux lumineux utile:
3640 lm
puissance du système:
36 W
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
1210 mm
largeur:
45 mm
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
autre
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
45 mm