Be-Led - CYLINDER 1200-UGR19-23W-4000K-IP65-IK10-TRAVERSANT - BL11226560

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3100 lm

  • puissance du système - 23 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 1170 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302556670

Réf. Sonepar

08138255667

Réf. Fournisseur

BL11226560

Réf. Commerciale

Be-Led

flux lumineux utile:

3100 lm

puissance du système:

23 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

1170 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

couleur du boîtier/corps:

noir

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

I

largeur:

70 mm

hauteur/profondeur:

70 mm

Etanche tubulaire 120cm traversant à ailettes qui permet d'atteindre un UGR<19 dans un sens grâce à un réflecteur spécifique. Driver multi puissance (DIP switch). 20 à 36W.