Be-Led - CYLINDER 1500-DIAM70-50W-IP65-IK10-4000K-OPAL - TR11506506

CopieCopie
Be-Led - CYLINDER 1500-DIAM70-50W-IP65-IK10-4000K-OPAL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 7300 lm

  • puissance du système - 50 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 1510 mm

  • largeur - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302551590

Réf. Sonepar

08138255159

Réf. Fournisseur

TR11506506

Réf. Commerciale

Be-Led

flux lumineux utile:

7300 lm

puissance du système:

50 W

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

1510 mm

largeur:

75 mm

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

autre

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

75 mm

diamètre:

70 mm

Luminaire Suspension LED tubulaire LED étanche en polycarbonate et aluminium. Accessoires de fixation en Inox 316L.