Be-Led - CYLINDER 1500 DIAM70-50W-IP65-IK10-4000K-TRANSPARENT - TR11506502

CopieCopie
Be-Led - CYLINDER 1500 DIAM70-50W-IP65-IK10-4000K-TRANSPARENT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 7650 lm

  • puissance du système - 50 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 1425 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760133353196

Réf. Sonepar

08138335319

Réf. Fournisseur

TR11506502

Réf. Commerciale

Be-Led

flux lumineux utile:

7650 lm

puissance du système:

50 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

1425 mm

largeur:

70 mm

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

autre

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

70 mm

diamètre:

70 mm

Luminaire Suspension LED tubulaire étanche en polycarbonate et acier inoxydable.