Be-Led - CYLINDER 600-D70-20W-2CCT-IP65-IK10-TRANSPARENT-TRAVERSANT - BL000110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2950 lm
puissance du système - 20 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3760302555352
Réf. Sonepar
08138255535
Réf. Fournisseur
BL000110
Réf. Commerciale
Be-Led
flux lumineux utile:
2950 lm
puissance du système:
20 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
600 mm
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
autre
classe de protection:
I
diamètre:
70 mm