Be-Led - CYLINDER 600 DIAM100-30W-IP67-IK10-4000K-TRANSPARENT - TR11306701

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2600 lm
puissance du système - 30 W
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 100 mm
largeur - 630 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760133353202
Réf. Sonepar
08138335320
Réf. Fournisseur
TR11306701
Réf. Commerciale
Be-Led
flux lumineux utile:
2600 lm
puissance du système:
30 W
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
100 mm
largeur:
630 mm
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
autre
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
105 mm
diamètre:
100 mm