Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Be-Led - DALLE-ACC-600x600-DECO ROND - BL000076

CopieCopie
Be-Led - DALLE-ACC-600x600-DECO ROND

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 595 mm

  • longueur - 595 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302554959

Réf. Sonepar

08138255495

Réf. Fournisseur

BL000076

Réf. Commerciale

Be-Led

largeur:

595 mm

longueur:

595 mm

Accessoire de décoration rond pour dalle 600x600.